Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; multiturn; 500Ω; 2W; ±5%; 6,35mm; linear; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; multiturn; 500Ω; 2W; ±5%; 6,35mm; linear; IP40
Potentiometer: axial; multiturn; 500Ω; 2W; ±5%; 6,35mm; linear; IP40
Artikel-Nr.:
     2805-3540S-1-501L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3540S-1-501L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Hersteller: BOURNS
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -40...125°C
Leistung: 2W
Widerstand: 500Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø22,23x19,05mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP40
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Achslänge: 12,6mm
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: Präzision
Toleranz der Linearität: ±0,25%
Achsmaterial: Metall
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 8mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: multiturn
Länge der Achse L: 20,6mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 24,48*
€ 28,18*
1
€ 6,90*
ab € 19,96*
€ 33,50*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 30,33*
€ 36,52*
1 Tag
96
1
€ 14,99*
ab € 20,24*
€ 47,57*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 23,34*
€ 48,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 365,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
KX0607
ab € 3,16*
Zubehör
Bulgin
KX0608
ab € 4,34*
Zubehör
Bulgin
KX0606
ab € 3,76*
Zubehör
EHC
3440-2-B
ab € 7,32*
Zubehör
TT-BI Technologies
2696
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.