Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Electronics/BI Poti-Drehknopf, Zeiger Grau Ø 22.2mm x 22.9mm, Rund Schaft 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442052
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     2696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf grau
Schaftgröße = 6.35mm
Schaft Typ = Rund
Knauf-Höhe = 22.9mm
Indikator-Farbton = Grau
Zur Verwendung mit = 1/4" Welle
Knopftyp = Rundes Ziffernblatt
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
6.35mm
Schaft Typ:
Rund
Knauf-Höhe:
22.9mm
Indikator-Farbton:
Grau
Zur Verwendung mit:
1/4" Welle
Knopftyp:
Rundes Ziffernblatt
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, 1442052, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Potentiometer Knöpfe, TT Electronics/BI, 2696, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometer Knobs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 11,63*
€ 15,20*
1
€ 6,90*
ab € 9,94*
€ 17,58*
1 Tag
468
1
€ 14,99*
ab € 8,92*
€ 43,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 304,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.