Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3540, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 500Ω ±5% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 3540, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 500Ω ±5% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1673601
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3540S-1-501L
EAN/GTIN:
     5059043198453
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 500Ω
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 10
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 20.6mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Toleranz = ±5%

22 mm, 10-gängig, Serie 3540S. Die mehrgängigen Präzisionspotenziometer der Serie 3540 von Bourns sind ideal für Steueranwendungen, bei denen es vor allem auf Genauigkeit und hohe Zuverlässigkeit ankommt. Diese Drahtpotenziometer verfügen über eine Nennleistung von 2 W und einem Widerstandsbereich von 100 bis 100 K. Merkmale. Buchsenbefestigung Optionale AR-Öse Optionalen Mittelabgriff und hintere Wellenverlängerung Hohes Drehmoment verfügbar Mehrfach drehbar mit gemeinsamen oder konzentrischen Wellen Robuste, wirtschaftliche, leistungsstarke Modelle. Anwendungsbereich. Messung von linearen Strecken, Winkeln oder Drehungen in Produktionsausrüstung, industriellen Prüf- und Messgeräten sowie medizintechnischen Geräten.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
500Ω
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
10
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
20.6mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Toleranz:
±5%
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, bourns electronics potentiometer, wendelpotentiometer, potentiometer 2w, 1673601, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3540S1501L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 24,48*
€ 28,18*
1
€ 6,90*
ab € 19,96*
€ 33,50*
10
€ 5,90*
ab € 30,33*
€ 36,52*
1 Tag
96
1
€ 14,99*
ab € 20,24*
€ 47,57*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 23,34*
€ 48,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 704,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
KX0607
ab € 3,16*
Zubehör
Bulgin
KX0608
ab € 4,34*
Zubehör
Bulgin
KX0606
ab € 3,76*
Zubehör
EHC
3440-2-B
ab € 7,32*
Zubehör
TT-BI Technologies
2696
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.