Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHC (ELECTRONIC HARDWARE) 3440-2-B ROUND KNURLED KNOB WITH LINE IND, 6.35MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4688715
Hersteller:
     EHC
Herst.-Nr.:
     3440-2-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Knöpfe
Werkstattbedarf
SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Material des Knopfs: Plastic
  • Welle: Round Shaft
  • Knopfform: Round Knurled with Indicator Line
  • Produktpalette: 3000 Series
  • Knopfdurchmesser: 12.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,46*
    € 18,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,22*
    € 18,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.