Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, Ø 3 mm, grün, 565 nm, 0.63 bis 1.2 mcd, 50°, TLLG4400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, Ø 3 mm, grün, 565 nm, 0.63 bis 1.2 mcd, 50°, TLLG4400
LED, THT, Ø 3 mm, grün, 565 nm, 0.63 bis 1.2 mcd, 50°, TLLG4400
Artikel-Nr.:
     4502-68S9330
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLLG4400
EAN/GTIN:
     4099879011497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Niederstrom-LED, TLLG4400, VISHAY Die TLLG4400 ist eine Niederstrom-LED in einem getönten, diffusen Gehäuse mit Ø 3 mm. Features * Geringer Stromverbrauch * Hohe Helligkeit * CMOS/MOS-kompatibel * Lichtstärke kategorisiert * Gelbe und grüne Farbe kategorisiert Anwendungen * DC-Schaltungen mit geringer Leistung
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
50 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
3.2 mm
Durchlassspannung:
2.4 V
Durchlassstrom:
7 mA
Durchmesser:
3 mm
Farbe der LED:
grün
Länge:
3.2 mm
Lichtstärke min.:
0.63 mcd
Lichtstärke typ.:
1.2 mcd
Linse:
grün
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
565 nm
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet grün, led bedrahtet, sockel bipin led, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,45*
25
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,452*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,46*
2 Tage
3904
10
€ 5,95*
ab € 0,1814*
€ 0,4823*
1 Tag
3762
10
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,01*
Zubehör
Infineon
BCR401UE6327HTSA1
ab € 0,132*
Zubehör
Arcolectric
A104700CHROME
ab € 9,64*
Zubehör
Multicomp
LED3-13
ab € 0,043*
Zubehör
onsemi
NSI50010YT1G
ab € 0,111*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.