Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TLLG 4400 LED bedrahtet Grün Rund 3 mm 1.2 mcd 25 ° 2 mA 1.9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186953-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLLG 4400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Vishay TLLG 4400 LED bedrahtet Grün Rund 3 mm 1.2 mcd 25 ° 2 mA 1.9 V

LED Low-Current 3 mm

Diese LEDs strahlen bereits bei 2 mA mit ihrer vollen Leuchtkraft (CMOS-kompatibel).

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 25 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.9 V · Durchlassstrom I(F): 2 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 1.2 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: TLLG 4400 · Wellenlänge: 562 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Vishay
Wellenlänge:
562 nm
Farbe:
grün
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
2 mA
Durchlassspannung U(F):
1.9 V
Lichtstärke I(V):
1.2 mcd
Abstrahlwinkel:
25 °
Typ:
TLLG 4400
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet grün, led bedrahtet, sockel bipin led, Vishay, TLLG 4400, 708-2775, led
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,44*
10
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,45*
25
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,45*
1 Tag
3904
10
€ 5,95*
ab € 0,1814*
€ 0,4723*
Lager 102
3762
10
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,77*
Zubehör
Infineon
BCR401UE6327HTSA1
ab € 0,132*
Zubehör
Arcolectric
A104700CHROME
ab € 9,60*
Zubehör
Multicomp
LED3-13
ab € 0,0431*
Zubehör
onsemi
NSI50010YT1G
ab € 0,111*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.