Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT LED Grün 1,9 V, 50 ° 3 mm (T-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay THT LED Grün 1,9 V, 50 ° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-7082775
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLLG4400
EAN/GTIN:
     5059040648487
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 1,9 V
Lichtstärke = 1.2 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 50 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 575 nm
Linsenfarbe = Grün

LEDs Vishay Serie TLLG/R/Y440x, TLLG/Y540x. Die Serie TLLG/R/Y440x und die Serie TLLG/Y540x von Vishay umfassen Schwachstrom-LEDs in einem getönten, diffusen Gehäuse. Sie bieten einen niedrigen Energieverbrauch mit einer hohen Leuchtstärke.. 3-mm-Standardgehäuse (TLLG/R/Y440x), 5-mm-Gehäuse (TLLG/Y540x) Niedrige Stromaufnahme Geringer Stromverbrauch Strahlungswinkel: 50° CMOS-/MOS-kompatibel Kategorisierte Leuchtstärke Farben: Rot, Gelb und Grün
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
1,9 V
Lichtstärke:
1.2 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
50 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
575 nm
Linsenfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet grün, led bedrahtet, sockel bipin led, 7082775, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Vishay, TLLG4400, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,44*
10
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,45*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,45*
2 Tage
3904
10
€ 5,95*
ab € 0,1814*
€ 0,4723*
1 Tag
3762
10
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,346*
€ 0,412
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,234*
€ 0,278
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,77*
Zubehör
Infineon
BCR401UE6327HTSA1
ab € 0,132*
Zubehör
Arcolectric
A104700CHROME
ab € 9,60*
Zubehör
Multicomp
LED3-13
ab € 0,0431*
Zubehör
onsemi
NSI50010YT1G
ab € 0,111*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.