Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M5-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 0.2 m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M5-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 0.2 m,
Sensor-Aktor Kabel, M5-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 0.2 m,
Sensor-Aktor Kabel, M5-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 0.2 m,
Artikel-Nr.:
     4502-67F5592
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 3111 86 04
EAN/GTIN:
     4099891164560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Steckverbinder M 5 Typ Binder 707. Als Flanschsteckverbinder mit Schraubverriegelung; Kontaktstift: CuZN, Kontaktbuchse: CuSn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Kabelgehäuse, Flanschkörper: PA 66, Flanschgehäuse: Messing vernickelt, Bemessungsspannung: 125 V, Bemessungsstrom: 1,0 A bei 0,14 qmm, 2,0 A bei 0,25 qmm, Prüfstoßspannung: 1750 V, Isolationswiderstand: 10 G Ohm, Schutzart: IP 67, Steckzyklen: 500, Temperaturbereich: (Kabel bewegt) - 5,0 bis +80 °C, (Kabel fest) - 15 bis +80 °C bei 0,14 qmm, - 25 bis +80 °C bei 0,25 qmm. Ausführung als Flanschstecker mit Litzen Typ 707. Von vorne verschraubbar. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Kabelaufbau, Kabellänge): 09-3111-86-04, 4polig, 4 x 0,14 qmm, PVC, 200 mm
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M5-Flanschstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Kabellänge:
0.2 m
LED-Anzeige:
Nein
max. Spannung:
125 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.024 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, binder gerätestecker 4pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,34*
€ 13,54*
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 8,98*
€ 13,57*
€ 5,90*
ab € 8,78*
€ 16,45*
1 Tag
59
€ 14,99*
ab € 9,68*
€ 20,66*
€ 8,95*
ab € 10,55*
€ 22,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79 3108 55 04
ab € 15,77*
Zubehör
Binder
79 3110 35 04
ab € 15,81*
Zubehör
Binder
79 3110 55 04
ab € 15,71*
Zubehör
Binder
01-5118-001
ab € 0,55*
Zubehör
Binder
79-3108-32-04
ab € 13,00*
Zubehör
Binder
79-3108-35-04
ab € 15,83*
Zubehör
Binder
79-3108-52-04
ab € 12,90*
Zubehör
Binder
79-3110-52-04
ab € 12,91*
Zubehör
Binder
79-3110-32-04
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.