Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 707 3 M5 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 1.0A, Tafelmontage Vorverdrahtet IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-468724
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-3111-86-04
EAN/GTIN:
     5059041955577
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M5
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Vorverdrahtet
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 1.0A
Serie = 707
Betriebsspannung = 60 V
Verbindungstyp = Schrauben
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M5
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Vorverdrahtet
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
1.0A
Serie:
707
Betriebsspannung:
60 V
Verbindungstyp:
Schrauben
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,37*
€ 13,57*
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 8,94*
€ 13,60*
€ 5,90*
ab € 8,78*
€ 16,49*
1 Tag
59
€ 14,99*
ab € 9,69*
€ 20,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,59*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79 3108 55 04
ab € 15,80*
Zubehör
Binder
79 3110 35 04
ab € 15,82*
Zubehör
Binder
79 3110 55 04
ab € 15,68*
Zubehör
Binder
01-5118-001
ab € 0,55*
Zubehör
Binder
79-3108-32-04
ab € 13,04*
Zubehör
Binder
79-3108-35-04
ab € 15,77*
Zubehör
Binder
79-3108-52-04
ab € 13,02*
Zubehör
Binder
79-3110-52-04
ab € 12,93*
Zubehör
Binder
79-3110-32-04
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.