Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-3111-86-04 STECKER PANEL FLIEGENDES KABEL 4KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1437626
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-3111-86-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 7.87 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 200 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: M5-Sensorstecker auf freies Ende
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 11,57*
    € 13,64*
    1 Tag
    16
    € 5,95*
    ab € 11,03*
    € 13,67*
    € 5,90*
    ab € 10,83*
    € 16,51*
    Lager 139
    59
    € 14,99*
    ab € 11,86*
    € 20,83*
    € 8,95*
    ab € 12,89*
    € 22,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,83*
    € 24,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,70*
    € 24,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,95*
    € 22,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    79 3108 55 04
    ab € 17,54*
    Zubehör
    Binder
    79 3110 35 04
    ab € 17,59*
    Zubehör
    Binder
    79 3110 55 04
    ab € 17,52*
    Zubehör
    Binder
    01-5118-001
    ab € 0,49*
    Zubehör
    Binder
    79-3108-32-04
    ab € 13,98*
    Zubehör
    Binder
    79-3108-35-04
    ab € 20,54*
    Zubehör
    Binder
    79-3108-52-04
    ab € 15,74*
    Zubehör
    Binder
    79-3110-52-04
    ab € 12,99*
    Zubehör
    Binder
    79-3110-32-04
    ab € 15,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.