Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 117 x 79 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1553BBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 117 x 79 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1553BBK
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 117 x 79 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1553BBK
Artikel-Nr.:
     4502-66H379
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1553BBK
EAN/GTIN:
     4099889544282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Handgehäuse, 1553BBK, HAMMOND Das Hammond Soft Sided-Gehäuse ist ergonomisch gestaltet, um den Komfort in der Hand zu gewährleisten. Diese Koffer sind entweder in hellgrau oder schwarz erhältlich und werden mit oder ohne Batteriefach und -klappe geliefert. Features * Die obere Abdeckung ist für eine Membrananzeige oder ein Tastenfeld eingelassen * Abstandshalter für gedruckte Schaltungen (PCB) werden in das Gehäuse eingegossen * Einschließlich abnehmbarer Frontplatte und Montagehardware * Umspritzter ABS-Kunststoff für allgemeine Zwecke mit einem weichen Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Breite:
79 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
25 mm
Länge:
117 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.068 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,42*
€ 8,27*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 8,28*
€ 8,95*
ab € 5,52*
€ 8,32*
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 11,10*
1 Tag
110
€ 14,99*
ab € 7,16*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,99*
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 2,17*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,95*
Zubehör
RS Pro
7800703
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.