Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 79mm; Y: 111mm; Z: 24mm; 1553; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 79mm; Y: 111mm; Z: 24mm; 1553; ABS; schwarz
Gehäuse: universell; X: 79mm; Y: 111mm; Z: 24mm; 1553; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1553BBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1553BBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 111mm
Größe X: 79mm
Größe Z: 24mm
Gehäuseserie: 1553
Seitenteilfarbe: dunkelgrau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,25*
€ 7,97*
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 7,98*
€ 8,95*
ab € 5,52*
€ 8,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 11,05*
2 Tage
130
€ 14,99*
ab € 7,16*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,93*
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 1,92*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,97*
Zubehör
RS Pro
7800703
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.