Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 5-polig, Einlötstift, Schraubverriegelung, gerade, 09 0316 90 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 5-polig, Einlötstift, Schraubverriegelung, gerade, 09 0316 90 05
Einbaubuchse, 5-polig, Einlötstift, Schraubverriegelung, gerade, 09 0316 90 05
Einbaubuchse, 5-polig, Einlötstift, Schraubverriegelung, gerade, 09 0316 90 05
Artikel-Nr.:
     4502-66F566
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0316 90 05
EAN/GTIN:
     4099889727784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Einbau-Rundsteckverbinder Typ Binder 680. Mit Zentralgewinde, für Lötanschluss bzw. Lötstiftanschluss für Leiterplattenmontage, kompatibel zu anderen Fabrikaten gleicher Kontaktanordnung; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Oberfläche Steckkontakte: versilbert, Bohrloch-Durchmesser für Leiterplatten Ausführung: 1,0 mm, Kabelanschluss für Löt-Ausführung: max. 0,75 mm², Kontaktträger: UL 94 V-0), Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Verriegelung: durch Verschrauben, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 40, Durchgangswiderstand: max. 5,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C. Einbaubuchsen von vorne verschraubbar mit Lp-Lötstiftanschlüssen Typ 680. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 09-0316-90-05, 5p, 250 V/6,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabeldurchmesser:
3 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01048 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 680-Rundsteckverbinder, 680-Steckverbinder, Rundsteckverbinder 680, Serie 680 Steckverbinder, Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, binder flanschdose 5pol, rundsteckverbinder 680, binder serie 680 steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,39*
€ 7,82*
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 8,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0313 00 05
ab € 3,97*
Zubehör
Binder
09 0317 00 05
ab € 5,40*
Zubehör
Binder
09-0139-70-05
ab € 6,82*
Zubehör
Binder
02-0055-000
ab € 0,129*
Zubehör
Binder
02-0055-001
ab € 0,196*
Zubehör
Binder
99-2013-00-05
ab € 4,53*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,67*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
09 0141 70 05
ab € 6,60*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,91*
Zubehör
Binder
09 0313 09 05
ab € 8,12*
Zubehör
Binder
09 0317 02 05
ab € 5,92*
Zubehör
Binder
99 2013 02 05
ab € 5,47*
Zubehör
Binder
09 0313 02 05
ab € 5,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.