Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusshaube SACB-C-H180 8/16 SCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusshaube SACB-C-H180 8/16 SCO
Anschlusshaube SACB-C-H180 8/16 SCO
Artikel-Nr.:
     4502-61P8053
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1516713
EAN/GTIN:
     4017918967444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Anschlusshaube, 1516713, Phoenix Contact Anschlusshaube mit integriertem Steckverbinder, für M12 Sensor-/Aktor-Boxen mit Metallgewinde und steckbaren Schraubanschluss, für 4, 6 oder 8 Steckplätze
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
LED-Anzeige:
Nein
max. Spannung:
120 V
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,40*
€ 14,77*
€ 5,46*
ab € 10,41*
€ 14,84*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,49*
€ 16,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,68*
€ 16,54*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,53*
€ 20,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
ab € 7,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1212070
ab € 20,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1212607
ab € 4,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1516742
ab € 35,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1516726
ab € 25,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1516739
ab € 29,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1516755
ab € 42,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1516768
ab € 41,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1516771
ab € 47,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1401690
ab € 390,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1402304
ab € 507,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1430938
ab € 468,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1503328
ab € 223,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1503331
ab € 265,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.