Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1205037 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Phoenix Contact 1205037 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1151-1205037
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1205037
EAN/GTIN:
     4017918019075
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
2.5 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Klingenlänge:
80 mm
Präzisionsausführung:
false
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
true
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
false
Antimagnetisch:
false
Klemmeinrichtung:
false
VDE geprüft:
true
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1205040
ab € 5,52*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,09*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,88*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205082
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.