Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusshaube f.Sensor-/Aktor SACB-C-H180 8/16 SCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50448633
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1516713
EAN/GTIN:
     4017918967444
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,14 ... 1,5mm², Anzahl der Kanäle pro Steckplatz 2, Betriebsspannung 120 ... 120V, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal 10A, Max. Summenstrom 10A, Betriebstemperatur -30 ... 80°C, Schutzart (IP) IP65, Breite 58mm, Höhe 21mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,37*
€ 14,54*
€ 5,00*
ab € 10,47*
€ 14,61*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,30*
€ 16,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,63*
€ 16,29*
€ 3,90*
ab € 11,86*
€ 16,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
ab € 7,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1212225
ab € 101,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1212070
ab € 20,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1212607
ab € 4,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1516742
ab € 35,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1516755
ab € 42,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1516768
ab € 41,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1516726
ab € 26,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1516739
ab € 29,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1516771
ab € 47,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1503357
ab € 248,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1503373
ab € 283,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1401690
ab € 385,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1402304
ab € 403,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.