Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusshaube f.Sensor-/Aktor SACB-C-H180 8/16 SCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusshaube f.Sensor-/Aktor SACB-C-H180 8/16 SCO
Anschlusshaube f.Sensor-/Aktor SACB-C-H180 8/16 SCO
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71857124
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1516713
EAN/GTIN:
     4017918967444
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

Anschlusshaube f.Sensor-/Aktor SACB-C-H180 8/16 SCO

Anschlusshaube, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein
Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,14..1,5 mm²
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
7..12 mm
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Betriebsspannung:
120 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
10 A
Max. Summenstrom:
10 A
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,40*
€ 14,58*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,52*
€ 14,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,37*
€ 16,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,70*
€ 16,33*
€ 3,90*
ab € 11,91*
€ 16,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
ab € 7,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1212225
ab € 101,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1212070
ab € 20,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1212607
ab € 4,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1516742
ab € 35,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1516755
ab € 42,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1516768
ab € 41,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1516726
ab € 26,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1516739
ab € 29,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1516771
ab € 47,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1503357
ab € 247,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1503373
ab € 282,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1401690
ab € 386,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1402304
ab € 403,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.