Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 220 x 110 x 44 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1599RFIHBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 220 x 110 x 44 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1599RFIHBK
ABS Gehäuse, (L x B x H) 220 x 110 x 44 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1599RFIHBK
Artikel-Nr.:
     4502-61H3435
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599RFIHBK
EAN/GTIN:
     4099889539660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Gehäuse, 1599RFIHBK, Hammond Abgeschirmtes Handgehäuse mit flammhemmendem ABS-Material und einer Länge von 220 mm
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
44 mm
Länge:
220 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.255 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,66*
€ 27,74*
€ 8,95*
ab € 19,07*
€ 27,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,99*
Zubehör
Hammond
1594MS100
ab € 10,99*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 8,08*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,25*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 50,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.