Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 220 x 140 x 40 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1599KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 220 x 140 x 40 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1599KB
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 220 x 140 x 40 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1599KB
Artikel-Nr.:
     4502-61H3419
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599KBKBAT
EAN/GTIN:
     4099889539509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Handgehäuse, 1599KBKBAT, Hammond Handgehäuse FRABS mit flammhemmendem ABS-Material und einer Länge von 220 mm
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
40 mm
Länge:
220 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.294 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Schalengehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,19*
€ 17,11*
€ 8,95*
ab € 11,53*
€ 17,14*
€ 5,90*
ab € 8,97*
€ 17,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,93*
Zubehör
Hammond
BH2AAAW
ab € 1,59*
Zubehör
Hammond
BH2AAW
ab € 1,45*
Zubehör
Hammond
BH1AAW
ab € 1,39*
Zubehör
Hammond
BH1AAAW
ab € 1,24*
Zubehör
Hammond
BH4AAW
ab € 2,84*
Zubehör
Hammond
BS61
ab € 1,57*
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 2,18*
Zubehör
Hammond
BH3AAAW
ab € 2,25*
Zubehör
Hammond
BH3AAW
ab € 2,72*
Zubehör
Hammond
BH4AAAW
ab € 2,72*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,77*
Zubehör
Hammond
1594MS100
ab € 11,02*
Zubehör
Hammond
1599HMS100BK
ab € 6,77*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.