Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 222 x 146 x 101 mm, natur, IP54, 1550H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 222 x 146 x 101 mm, natur, IP54, 1550H
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 222 x 146 x 101 mm, natur, IP54, 1550H
Artikel-Nr.:
     4502-60H3042
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550H
EAN/GTIN:
     4099889519228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäuse aus Aluminum Typ Hammond 1550. Robustes, dünnwandiges Aluminium-Druckguss-Gehäuse für Anwendungen die eine gute EMV/HF-Schirmung voraussetzen; Schutzart: IP 54. Technische Merkmale (Außenmaße L, B, H): 1550H, L 222, B 146, H 105 mm
Weitere Informationen:
Breite:
146 mm
Farbe:
natur
Höhe:
101 mm
Länge:
222 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.82 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,61*
€ 24,10*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,10*
€ 24,11*
€ 8,95*
ab € 16,71*
€ 24,13*
€ 5,90*
ab € 17,08*
€ 31,84*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 25,07*
€ 35,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1550MS100
ab € 14,65*
Zubehör
Hammond
1550MS50T
ab € 35,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.