Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 146mm; Y: 222mm; Z: 105mm; 1550; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 146mm; Y: 222mm; Z: 105mm; 1550; Aluminium
Gehäuse: universell; X: 146mm; Y: 222mm; Z: 105mm; 1550; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1550H
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 222mm
Größe X: 146mm
Größe Z: 105mm
Deckelfarben: naturfarben
Gehäuseserie: 1550
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,61*
€ 24,10*
€ 6,90*
ab € 17,10*
€ 24,11*
€ 8,95*
ab € 16,71*
€ 24,13*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,08*
€ 31,84*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 25,07*
€ 35,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 45 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1550MS100
ab € 14,65*
Zubehör
Hammond
1550MS50T
ab € 35,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.