| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2539496 Herst.-Nr.: 1550MS100 EAN/GTIN: 0623980057392 |
| |
|
| | |
| Kopfform = Senkkopf Antriebsform = Kreuz Länge metrisch = 12mm Gewindegröße metrisch = M3.5 Weitere Informationen: | | Kopfform: | Senkkopf | Antriebsform: | Kreuz | Länge metrisch: | 12mm | Gewindegröße metrisch: | M3.5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: m3,5 sicherheitsschraube, gehäuse, zubehör, 2539496, Befestigungsmaterial, Schrauben, Maschinenschrauben, Hammond, 1550MS100, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Machine Screws |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,66* | € 26,35* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,61* | € 26,37* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,70* | € 27,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|