| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2539498 Herst.-Nr.: 1550MS50T EAN/GTIN: 0623980845302 |
| |
|
| | |
| Länge = 12mm Gewindegröße = M3.5 Kopfform = Senkkopf Antriebsform = TORX Material = Edelstahl Weitere Informationen: | | Länge: | 12mm | Gewindegröße: | M3.5 | Kopfform: | Senkkopf | Antriebsform: | TORX | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitsschrauben torx, m3,5 sicherheitsschraube, 2539498, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sicherheitsschrauben, Hammond, 1550MS50T, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Security Screws |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 35,28* | € 53,89* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 40,09* | € 53,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|