Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1550 Aluminium Gehäuse 1550 Natur Außenmaß 222 x 146 x 101mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hammond 1550 Aluminium Gehäuse 1550 Natur Außenmaß 222 x 146 x 101mm IP54
Hammond 1550 Aluminium Gehäuse 1550 Natur Außenmaß 222 x 146 x 101mm IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-8681067
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550H
EAN/GTIN:
     4016138617672
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 222 mm
Höhe Außen = 101 mm
Breite Außen = 146 mm
Abmessungen Außen = 222 x 146 x 101mm
Bereich = 1550
Farbe = Natur
Deckelfarbe = Natur
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1550
Gewicht = 820g
Explosionsgeschützt = Nein
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
222 mm
Höhe Außen:
101 mm
Breite Außen:
146 mm
Abmessungen Außen:
222 x 146 x 101mm
Bereich:
1550
Farbe:
Natur
Deckelfarbe:
Natur
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1550
Gewicht:
820g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 8681067, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1550H, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,61*
€ 24,10*
€ 6,90*
ab € 17,10*
€ 24,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,71*
€ 24,13*
€ 5,90*
ab € 17,08*
€ 31,84*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 25,07*
€ 35,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1550MS100
ab € 14,65*
Zubehör
Hammond
1550MS50T
ab € 35,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.