Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 240.5 x 120 x 100 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, 03242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 240.5 x 120 x 100 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, 03242
ABS Gehäuse, (L x B x H) 240.5 x 120 x 100 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, 03242
ABS Gehäuse, (L x B x H) 240.5 x 120 x 100 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, 03242
Artikel-Nr.:
     4502-60H140
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     03242000
EAN/GTIN:
     4099889517019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ Multi-Box/Bopla/Rose. Aus ABS oder Polycarbonat PC (Makrolon), mit Feder-Nut-System als Dichtung (umlaufende PUR- bzw. CR-Runddichtung in den Deckelnuten). Der glatte Deckel ohne Vertiefung und das Unterteil sind durch unverlierbare Deckelschrauben aus nichtrostendem Stahl verschraubt. Die Schraubenkanäle sind in einer Aussparung außerhalb des Dichtraumes. Befestigungsdome im Boden gewährleisten leichte Montage von Trageschienen, Schaltelementen, Reihenklemmen usw.; Schutzart nach DIN 40050: IP 65, Betriebstemperatur ABS/PC: –40 bis +80 °C/–40 bis +100 °C, Brennverhalten nach UL 94 ABS/PC: HB/V 2, Durchschlagsfestigkeit ABS/PC: 24/30 kV, Farbe: hellgrau RAL 7035. Aus ABS. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße, Deckelhöhe (Dh)): 03242000, B 120, L 240, H 100 mm, Dh 25
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
100 mm
Länge:
240.5 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.4789 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bopla universalgehäuse, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,35*
€ 36,41*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,95*
€ 36,42*
€ 5,90*
ab € 23,50*
€ 36,44*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 34,45*
€ 45,83*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 32,76*
€ 46,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,44*
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 25,38*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,31*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,29*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.