Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla TSH 35 Tragschienenadapter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-539775-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     22035000
EAN/GTIN:
     4016138539776
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör bopla
gehäuse, zubehör
Bopla TSH 35 Tragschienenadapter 1 St.

Tragschienenhalter

Universell einsetzbar für sämtliche Kunststoffgehäuse zur Montage auf DIN-Hutschienen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Produktabmessung, Breite: 45.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.5 mm · Produktabmessung, Länge: 105.5 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-10°C bis 65°C.

Lieferumfang:
Zwei selbstschneidende Schrauben 2,9 x 7,5 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 105.5 x 45.5 x 10.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
10.5 mm
Produktabmessung, Länge:
105.5 mm
Produktabmessung, Breite:
45.5 mm
Marke:
Bopla
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Typ (Hersteller-Typ):
TSH 35
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Tragschienenadapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bopla, 22035000, TSH 35, 186-6788, TS35-Gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 3,91*
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,91*
€ 8,95*
ab € 2,61*
€ 3,98*
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 4,04*
Lager 102
583
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
20035000
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.