Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgehäuse Euromas 120x240x100.5mm Hellgrau ABS IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11029275
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     T 242
EAN/GTIN:
     4049505036899
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
Universalgehäuse, Typ=T 242, Alternative (Alias)=03242000, Aussenmass Breite=120 mm, Aussenmass Höhe=100.5 mm, Aussenmass Tiefe=240 mm, Innenmass Breite=113 mm, Innenmass Höhe=94 mm, Innenmass Tiefe=233.5 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP66, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Konformität mit Normen=-999, Serie=Euromas
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,35*
€ 36,41*
€ 6,90*
ab € 25,95*
€ 36,42*
€ 5,90*
ab € 23,50*
€ 36,44*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 34,45*
€ 45,83*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 32,76*
€ 46,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,43*
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 25,38*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,31*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,29*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.