Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 500 mA, FF, 250 V (AC), 200 kA Ausschaltvermögen, 702


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 500 mA, FF, 250 V (AC), 200 kA Ausschaltvermögen, 702
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 500 mA, FF, 250 V (AC), 200 kA Ausschaltvermögen, 702
Artikel-Nr.:
     4502-59P8224
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7022.0320
EAN/GTIN:
     4099889114775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 7022.0320, SCHURTER Die 7022.0320 ist eine superflinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Material Keramikrohr * Geeignet für die Montage im Sicherungshalter / Clip * Hohe Schaltleistung Anwendungen * Schutz von Halbleitern * Prüfgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
200 kA
Bauform:
6,3 x 32 mm
Durchmesser:
6.35 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
31.8 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
500 mA
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 500ma, feinsicherung, feinsicherung superflink, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 25.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,176* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 50 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.