Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5,4 x 22,5 mm, 50 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5,4 x 22,5 mm, 50 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.
Feinsicherung 5,4 x 22,5 mm, 50 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.
Artikel-Nr.:
     4502-59P1458
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.3104.PT
EAN/GTIN:
     4099889102581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Gerätesicherung, 0034.3104.PT, Schurter Gerätesicherung mit Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Träge T, L, 250 VAC Features * IEC Standard Sicherung * L = Tiefes Ausschaltvermögen (Glasrohr) Anwendungen * Primärschutz auf Leiterplatten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00148 kg
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
5,4 x 22,5 mm
Durchmesser:
5.4 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
22.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
50 mA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 50ma träge, feinsicherung, feinsicherung träge, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,68*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 676,71*
€ 805,28
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 676,68*
€ 805,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.