Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 2 A, FF, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0034.090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 2 A, FF, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0034.090
Feinsicherung 5 x 20 mm, 2 A, FF, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0034.090
Artikel-Nr.:
     4502-59P1418
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.0904
EAN/GTIN:
     4099889102314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Gerätesicherung, 0034.0904, Schurter Gerätesicherung, 5 x 20 mm, Superflink FF, 250 VAC Features * Hohes Ausschaltvermögen * Keramikrohr
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.1 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00119 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung superflink, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 5,82*
100
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 5,84*
1
€ 8,95*
ab € 4,87*
€ 8,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.164,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.