| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8650271 Herst.-Nr.: 0034.0904 EAN/GTIN: 5059039783557 |
| |
|
| | |
| Strom = 2A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = FF Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = SA 5x20
FF mit extrem flinker Abschaltung, 5 x 20 mm, Schurter. Sicherungen von Schurter mit extrem flinker Abschaltung und FF-Keramikfassung. Perfekt für diverse Anwendungen geeignet. Alle Modelle sind überaus zuverlässig und von extrem hoher Qualität. 5 x 20 mm Hohe Abschaltleistung Keramikrohr Endkappen aus vernickelter Kupferlegierung Weitere Informationen: | | Strom: | 2A | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Charakteristik: | FF | Betriebsspannung: | 250V ac | Gehäusematerial: | Keramik | Serie: | SA 5x20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung superflink, feinsicherung, feinsicherung schurter, 8650271, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00340904, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 4,69* | € 5,84* | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 4,73* | € 5,86* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,88* | € 8,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|