Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 8,5 mm/MSx 250, 6.3 A, 250 V, Leiterplattenmontage, 0031.7601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 8,5 mm/MSx 250, 6.3 A, 250 V, Leiterplattenmontage, 0031.7601
Sicherungshalter, 8,5 mm/MSx 250, 6.3 A, 250 V, Leiterplattenmontage, 0031.7601
Artikel-Nr.:
     4502-59P1219
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.7601
EAN/GTIN:
     4099889129168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
FMS (250V)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
offen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Berührungsschutz:
PC1
Für Sicherung:
8,5 mm/MSx 250
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
6.3 A
Schutzart (IP):
IP30
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, sicherungshalter 6,3a, Sicherung, Kleinstsicherungshalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,96*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,75*
€ 1,03*
1 Tag
1465
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6032*
€ 1,4176*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,44*
1 Tag
367
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 4,50*
€ 12,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6617
ab € 3,27*
Zubehör
Schurter
0034.6018
ab € 3,09*
Zubehör
Schurter
0034.6608
ab € 3,37*
Zubehör
Schurter
0034.6017
ab € 2,79*
Zubehör
Schurter
0034.6019
ab € 3,28*
Zubehör
Schurter
0034.6020
ab € 2,99*
Zubehör
Schurter
0034.6021
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.