Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter, Printmontage für Microfuse 250 V Sicherungen 6.3A 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8664790
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.7601
EAN/GTIN:
     5059039800285
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße = Microfuse 250 V
Strom = 6.3A
Betriebsspannung = 250V ac
Zustandsanzeige = Nein
Anschlussklemmentyp = Lot

Subminiatur-Sicherungshalter der Serie FMR/FMS von Schurter. Sicherungshalter der Serie FMR/FMS von Schurter für die Leiterplattenmontage der Serie Microfuse MSF von Schurter. Die FMR/FMS-Serie hat ein Thermoplastgehäuse mit versilberten Messingklemmen und ist daher für die industrielle Anwendung als auch für den Hausgebrauch geeignet. Für unbeaufsichtigt eingesetzte Geräte Flacher Sicherungsblock mit Isolierstoffwand Leiterplattenklemmen, Durchgangsbohrung Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße:
Microfuse 250 V
Strom:
6.3A
Betriebsspannung:
250V ac
Zustandsanzeige:
Nein
Anschlussklemmentyp:
Lot
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, sicherungshalter 6,3a, 8664790, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 00317601, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,96*
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,75*
€ 1,03*
1 Tag
1465
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6032*
€ 1,4176*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,44*
1 Tag
367
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 4,50*
€ 12,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6617
ab € 3,27*
Zubehör
Schurter
0034.6018
ab € 3,09*
Zubehör
Schurter
0034.6608
ab € 3,37*
Zubehör
Schurter
0034.6017
ab € 2,79*
Zubehör
Schurter
0034.6019
ab € 3,28*
Zubehör
Schurter
0034.6020
ab € 2,99*
Zubehör
Schurter
0034.6021
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.