Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrosicherungshalter 250 VAC/VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13317863
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.7601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
Mikrosicherungshalter, Typ=0031.7601
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
11 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, sicherungshalter 6,3a, Mikrosicherungshalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,96*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,75*
€ 1,03*
Lager 115
1465
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6032*
€ 1,4176*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,44*
1 Tag
367
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 4,50*
€ 12,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,4176*
€ 1,68694
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2297*
€ 1,46334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9597*
€ 1,14204
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7932*
€ 0,94391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7332*
€ 0,87251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7132*
€ 0,84871
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6032*
€ 0,71781
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,088* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6617
ab € 3,27*
Zubehör
Schurter
0034.6018
ab € 3,09*
Zubehör
Schurter
0034.6608
ab € 3,37*
Zubehör
Schurter
0034.6017
ab € 2,79*
Zubehör
Schurter
0034.6019
ab € 3,28*
Zubehör
Schurter
0034.6020
ab € 2,99*
Zubehör
Schurter
0034.6021
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.