Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 0031.7601.. SICHERUNGSHALTER, MSF-MST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1214707
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.7601..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: FMS
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungshalter: Sicherungshalter zur Leiterplattenmontage
  • Sicherungsstrom: 6.3 A
  • Nennspannung, V DC: 250 V
  • Halteranschlüsse: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, sicherungshalter 6,3a, Schaltungsschutz, Sicherungen, SCHURTER, 0031.7601.., 1214707, 121-4707
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,68*
    € 0,96*
    50
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,75*
    € 1,03*
    1 Tag
    1465
    5
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,6032*
    € 1,4176*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,33*
    € 1,44*
    Lager 139
    367
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 4,50*
    € 12,53*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,53*
    € 14,91
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,45* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0034.6617
    ab € 3,27*
    Zubehör
    Schurter
    0034.6018
    ab € 3,09*
    Zubehör
    Schurter
    0034.6608
    ab € 3,37*
    Zubehör
    Schurter
    0034.6017
    ab € 2,79*
    Zubehör
    Schurter
    0034.6019
    ab € 3,28*
    Zubehör
    Schurter
    0034.6020
    ab € 2,99*
    Zubehör
    Schurter
    0034.6021
    ab € 3,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.