Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherung, nicht rückstellend 2A radial 250V ac Thermoplast F ø 8.5mm 8.5mm, Raster 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter Sicherung, nicht rückstellend 2A radial 250V ac Thermoplast F ø 8.5mm 8.5mm, Raster 5.08mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2845136
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6017
EAN/GTIN:
     5059039769056
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
radial pcb sicherung
pcb sicherung
schurter pcb sicherung
Strom = 2A
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Thermoplast
Gehäusedurchmesser = 8.5mm
Gehäusehöhe = 8.5mm
Drahtlänge = 4.3mm
Rastermaß = 5.08mm
Ausschaltvermögen = 35 A
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Drahtdurchmesser = 0.64mm

EN 60127, IEC 127-3//3, DIN-VDE 0820. Mikrosicherungen - MSF- und MST-Serie. Miniatursicherungen für die Lötung auf Leiterplatten oder Haltern. Flinke (MSF-) oder zeitverzögerte (MST-) Sicherungen. Geringes Ausschaltvermögen.
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Anschlussrichtung:
radial
Betriebsspannung:
250V ac
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Thermoplast
Gehäusedurchmesser:
8.5mm
Gehäusehöhe:
8.5mm
Drahtlänge:
4.3mm
Rastermaß:
5.08mm
Ausschaltvermögen:
35 A
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Drahtdurchmesser:
0.64mm
Weitere Suchbegriffe: 2845136, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Schurter, 00346017, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6119037
ab € 7,76*
Zubehör
Schurter
0031.7601
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.