Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5,4 x 22,5 mm, 6.3 A, T, 150 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5,4 x 22,5 mm, 6.3 A, T, 150 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltv
Feinsicherung 5,4 x 22,5 mm, 6.3 A, T, 150 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltv
Artikel-Nr.:
     4502-59P1080
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2512.TR
EAN/GTIN:
     4099889101850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Gerätesicherung, 0001.2512.TR, Schurter Gerätesicherung, 5 x 20 mm, Träge T, H, 250 VAC, UL: 115 V - 300 VDC Anwendungen * Primärschutz in Geräten * Netzadapter für z.B. Laptops * SMPS (Switching Mode Power Supply) für TV's und DVD's
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
5,4 x 22,5 mm
Durchmesser:
5.4 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
22.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
150 V
Nennstrom:
6.3 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00164 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,52*
3000
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 0,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.