Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 6,3A; 250VAC; Keramik,zylindrisch; SPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5,4 x 22,5 mm, 6.3 A, T, 150 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltv
Feinsicherung 5,4 x 22,5 mm, 6.3 A, T, 150 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltv
Artikel-Nr.:
     2805-0001.2512.TR
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2512.TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 6,3A
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 1,5kA / 250V AC;10kA / 125V AC;1,5kA / 150V DC
Spannungsabfall max.: 0,1V
Verlustleistung: 4W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5,4x22,5mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: SPT
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,28*
Lager 2805
3000
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.530,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.