Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 10,3 x 38 mm, 15 A, EV, 1000 V (DC), 20 kA Ausschaltvermögen, 8020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 10,3 x 38 mm, 15 A, EV, 1000 V (DC), 20 kA Ausschaltvermögen, 8020
Feinsicherung 10,3 x 38 mm, 15 A, EV, 1000 V (DC), 20 kA Ausschaltvermögen, 8020
Artikel-Nr.:
     4502-59P0787
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     8020.2051
EAN/GTIN:
     4099891557959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
EV Sicherung, 8020.2051, SCHURTER EV Sicherung 10.3 x 38 mm, 1000 VDC, Träge. Anwendungen * Batteriemanagementsystem * On-Board Ladegerät * DC/DC Konverter * Kompressor für Klimaanlagen * PCT-Heizung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
EV
Ausschaltvermögen:
20 kA
Bauform:
10,3 x 38 mm
Durchmesser:
10.3 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
38 mm
Nennspannung (DC):
1000 V
Nennstrom:
15 A
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 8,79*
10
Frei Haus
ab € 6,796*
€ 9,478*
1 Tag
816
1
€ 14,99*
ab € 4,64*
€ 11,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 879,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.