Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 8020.2051 FEINSICHERUNG, TRÄGE, 15A, 1KV DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3563507
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     8020.2051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsgröße, metrisch: 10.3mm x 38mm
  • Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: AEO 10.3x38
  • Sicherungsstrom: 15 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.4 Zoll x 1.5 Zoll
  • Auslöseverhalten: Träge
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, feinsicherung schurter, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, SCHURTER, 8020.2051, 3563507, 356-3507
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,46*
    € 5,53*
    10
    Frei Haus
    ab € 6,766*
    € 9,498*
    Lager 139
    793
    1
    € 14,99*
    ab € 4,80*
    € 10,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.