Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 10 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, CC0805KRX7R9BB103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 10 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, CC0805KRX7R9BB103
Keramik-Kondensator, 10 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, CC0805KRX7R9BB103
Keramik-Kondensator, 10 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, CC0805KRX7R9BB103
Artikel-Nr.:
     4502-59D4145
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R9BB103
EAN/GTIN:
     4099891607746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramik-Kondensator, CC0805KRX7R9BB103, Yageo Oberflächenmontierter Keramik-Vielschichtkondensator. Features * Nickel-Barrier-Endabschluss * Halogenfrei Anwendungen * PCs, Festplatten, Spiele-PCs * DVDs, Videokameras * Handys * Datenverarbeitung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
10 nF
Länge:
2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
4000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00576*
€ 0,02315*
2 Tage
3505
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0311*
2 Tage
1750
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0171*
€ 0,0325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 58,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805X103K5RACTU
ab € 0,0428*
Ähnlich
Vishay
VJ0805Y103KXAAC
ab € 0,0412*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.