Keramik-Vielschicht-Kondensator, 0805B104K500CT, Walsin Technologies Dieses Produkt wird aus X7R dielektrischem Material hergestellt, das dem Produkt eine hohe elektrische Präzision, Stabilität und...
Produktlänge: 2.01 mm Spannung (DC): 50 V Qualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -55 °C MSL: MSL 1 - Unlimited Dielektrikum: X7R Betriebstemperatur, max.: 125 °C Bauform / Gehäuse des Kondensat...
Aluminium-Elektrolytkondensator, NACE1R0M50V4X5.5TR, NIC Der NACE1R0M50V4X5.5TR ist ein Allzweck-Aluminium-Elektrolytkondensator für die Oberflächenmontage, der für die automatische Montage und das...