Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805X103K5RACTU KONDENSATOR, 10000PF, 50V, MLCC, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3299177
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805X103K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: X Series FT-CAP Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 10nf 50v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805X103K5RACTU, 3299177, 329-9177
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0431*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0636*
    € 0,07568
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0618*
    € 0,07354
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0497*
    € 0,05914
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0465*
    € 0,05534
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C103KAT2A
    ab € 0,0111*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C103K5RACAUTO
    ab € 0,0133*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805F103K5RACTU
    ab € 0,0433*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C103K5RACTU
    ab € 0,0115*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C103K4Z2A
    ab € 0,0184*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0805Y103KXAAC
    ab € 0,0411*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0805Y103KXACW1BC
    ab € 0,00685*
    Ähnlich
    Yageo
    CC0805KRX7R9BB103
    ab € 0,00575*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.