Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0805KRX7R9BB103 Keramik-Kondensator SMD 0805 0.01 µF 50 V 10 % 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445403-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R9BB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Yageo CC0805KRX7R9BB103 Keramik-Kondensator SMD 0805 0.01 µF 50 V 10 % 1 St. Tape cut

Chip Kerko - Bauform 0805

Hohe Temperaturbeständigkeit.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Kapazität (elektrisch) (num): 0.01 µF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X7R · Nennspannung: 50 V · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Yageo
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
X7R
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CC0805KRX7R9BB103
Nennspannung:
50 V
Kapazität (elektrisch) (num):
0.01 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
4000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00575*
€ 0,02306*
Lager 102
3505
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0309*
1 Tag
1750
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,017*
€ 0,0324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0309*
€ 0,0368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,0346
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805X103K5RACTU
ab € 0,0431*
Ähnlich
Vishay
VJ0805Y103KXAAC
ab € 0,0411*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.