Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-CC0805KRX7R9103
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R9BB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
4000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00576*
€ 0,02315*
1 Tag
3505
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0311*
1 Tag
1750
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0171*
€ 0,0325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02315*
€ 0,02755
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,01643*
€ 0,01955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01573*
€ 0,01872
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00989*
€ 0,01177
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00856*
€ 0,01019
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,00826*
€ 0,00983
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00576*
€ 0,00685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805X103K5RACTU
ab € 0,0428*
Ähnlich
Vishay
VJ0805Y103KXAAC
ab € 0,0412*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.