Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VJ0805Y103KXAAC KONDENSATOR, 10000PF, 50V, MLCC, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3298202
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0805Y103KXAAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: VJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 10nf 50v, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, VJ0805Y103KXAAC, 3298202, 329-8202
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0412*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0556*
    € 0,06616
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0552*
    € 0,06569
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,049*
    € 0,05831
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0458*
    € 0,0545
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0412*
    € 0,04903
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C103KAT2A
    ab € 0,0111*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C103K5RACAUTO
    ab € 0,0132*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C103K5RALTU
    ab € 0,0973*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805F103K5RACTU
    ab € 0,0433*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805X103K5RACTU
    ab € 0,0428*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C103K1RACTU
    ab € 0,00406*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C103K5RACTU
    ab € 0,0114*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C103K4Z2A
    ab € 0,0183*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0805Y103KXACW1BC
    ab € 0,00685*
    Ähnlich
    Yageo
    CC0805KRX7R9BB103
    ab € 0,00576*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.