Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 80 mA, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0217.080M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 80 mA, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0217.080M
Feinsicherung 5 x 20 mm, 80 mA, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0217.080M
Artikel-Nr.:
     4502-55P3472
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0217.080MXP
EAN/GTIN:
     4099889097658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0217.080MXP, Littlefuse Die 0217.080MXP ist eine flinke Sicherung mit einem Glaskörper, der nach IEC-Spezifikationen ausgelegt ist. Features * Entwickelt nach internationalen (IEC ) Normen für den weltweiten Einsatz * RoHS-kompatibel und bleifrei Anwendungen * Zusätzlicher Schutz * Interne Schaltkreise * Ausrüstung für die Nutzung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
80 mA
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 80 ma flink, feinsicherung, wickmann feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,38*
1000
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,38*
2 Tage
999
10
€ 14,99*
ab € 0,666*
€ 1,485*
10
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 1,53*
2 Tage
285
5
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,22*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,83*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,16*
Zubehör
Littelfuse
03450101H
ab € 3,26*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,959*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,33*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,15*
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,073*
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,12*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,56*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
0751.0056
ab € 0,113*
Zubehör
Littelfuse
01110005MR
ab € 0,0489*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.