Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1210, 30 V (DC), 10 A, 150 mA (Trip), 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1210, 30 V (DC), 10 A, 150 mA (Trip), 50
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1210, 30 V (DC), 10 A, 150 mA (Trip), 50
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1210, 30 V (DC), 10 A, 150 mA (Trip), 50
Artikel-Nr.:
     4502-50G1480
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-USMF005-2
EAN/GTIN:
     4099889117424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherungen rückstellend Größe 1210 Typ Bourns MF-USMF. Als PTC-Sicherungen Mit Fehlerstrom max. 10 A.
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
150 mA
Bauform:
SMD 1210
Haltestrom:
50 mA
Nennspannung (DC):
30 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.10982 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, bourns pcb sicherung, mf-r sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,28*
1 Tag
12000
3000
Frei Haus
ab € 0,264*
€ 0,335*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,46*
10
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,48*
1 Tag
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,2642*
€ 0,529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
1210L005WR
ab € 0,18*
Ähnlich
Littelfuse
MICROASMD005F-2
ab € 0,236*
Ähnlich
Littelfuse
MICROSMD005F-2
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.