Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns MF-USMF SMD Sicherung, rückstellend / 0.15A, 30V 1.5s 0.05A 10 A max. 3.43mm 1.1mm 2.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns MF-USMF SMD Sicherung, rückstellend / 0.15A, 30V 1.5s 0.05A 10 A max. 3.43mm 1.1mm 2.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6478342
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-USMF005-2
EAN/GTIN:
     5059043136622
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 0.15A
Betriebsspannung = 30V
Auslösezeit = 1.5s
Haltestrom = 0.05A
Maximaler Strom = 10 A
Länge = 3.43mm
Höhe = 1.1mm
Breite = 2.8mm
Klemmenmaterial = Stromlose Vernickelung, tauchvergoldet
Minimaler Widerstand = 2.8Ω
Maximaler Widerstand = 50Ω
Leistungsverlust = 0.6W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Gehäusegröße = 1210
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85 °C

Serie MF-USMF. Schnell lösender, rücksetzbarer Stromkreisschutz Oberflächenmontageverpackung für die automatisierte Montage Kleine Größe der Grundfläche (1210)
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
0.15A
Betriebsspannung:
30V
Auslösezeit:
1.5s
Haltestrom:
0.05A
Maximaler Strom:
10 A
Länge:
3.43mm
Höhe:
1.1mm
Breite:
2.8mm
Klemmenmaterial:
Stromlose Vernickelung, tauchvergoldet
Minimaler Widerstand:
2.8Ω
Maximaler Widerstand:
50Ω
Leistungsverlust:
0.6W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Gehäusegröße:
1210
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, bourns pcb sicherung, mf-r sicherung, 6478342, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Bourns, MFUSMF0052, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,28*
1 Tag
15000
3000
Frei Haus
ab € 0,264*
€ 0,335*
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,46*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,48*
1 Tag
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,2642*
€ 0,529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
1210L005WR
ab € 0,18*
Ähnlich
Littelfuse
MICROASMD005F-2
ab € 0,236*
Ähnlich
Littelfuse
MICROSMD005F-2
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.