Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, SMD 30V 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397360
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-USMF005-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Sicherung, SMD, Typ=MF-USMF005-2, Auslösestrom=150 mA, Breite=1.1 mm, Haltestrom bei 23 °C=50 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=2.8 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=3.4 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=10 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Widerstand max.=50 Ω, Widerstand min.=2.8 Ω, Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL)=1 (unbegrenzt), Konformität mit Normen=UL Listed TUV AEC-Q200 Complaint
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, bourns pcb sicherung, mf-r sicherung, Sicherung, SMD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,28*
1 Tag
12000
3000
Frei Haus
ab € 0,264*
€ 0,335*
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,46*
10
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,48*
Lager 115
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,2642*
€ 0,529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3642*
€ 0,4334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3342*
€ 0,3977
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3242*
€ 0,3858
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2642*
€ 0,3144
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
1210L005WR
ab € 0,18*
Ähnlich
Littelfuse
MICROASMD005F-2
ab € 0,236*
Ähnlich
Littelfuse
MICROSMD005F-2
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.